Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS SRPE-19-9-C SPIRAL WRAP, NATUR, 15-100MM, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712192
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SRPE-19-9-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband 10m
spiralband
Länge auf Rolle (metrisch): 10 m
  • Außendurchmesser - imperial: 0.748 Zoll
  • Produktpalette: SRPE
  • Hüllenmaterial: Polyethylen
  • Bündeldurchmesser, min. - imperial: 0.59 Zoll
  • Hüllenfarbe: Natur
  • Bündeldurchmesser, max. - imperial: 3.937 Zoll
  • Bündeldurchmesser, min. - metrisch: 15 mm
  • Bündeldurchmesser, max. - metrisch: 100 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 33 ft
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Außendurchmesser - metrisch: 19 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelmanagement, konfektionierte, Spiralhüllen, ABB - THOMAS & BETTS, SRPE-19-9-C, 1712192, 171-2192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,13*
    € 51,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,16*
    € 44,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,72*
    € 36,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    T75F-C
    ab € 81,01*
    Ähnlich
    Multicomp
    KS19N
    ab € 9,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.