Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS SRPE-8-9-C SPIRAL WRAP, NATUR, 6-60MM, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712189
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SRPE-8-9-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband 10m
spiralband
Länge auf Rolle (metrisch): 10 m
  • Außendurchmesser - imperial: 0.314 Zoll
  • Produktpalette: SRPE
  • Hüllenmaterial: Polyethylen
  • Bündeldurchmesser, min. - imperial: 0.236 Zoll
  • Hüllenfarbe: Natur
  • Bündeldurchmesser, max. - imperial: 2.362 Zoll
  • Bündeldurchmesser, min. - metrisch: 6 mm
  • Bündeldurchmesser, max. - metrisch: 60 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 33 ft
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Außendurchmesser - metrisch: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelmanagement, konfektionierte, Spiralhüllen, ABB - THOMAS & BETTS, SRPE-8-9-C, 1712189, 171-2189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    T25F-C
    ab € 18,98*
    Ähnlich
    Multicomp
    KS6N
    ab € 2,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.