Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY300-50-100C KABELBINDER, NATUR, 4.6X291MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712176
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY300-50-100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Fast
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderlänge: 291 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY300-50-100C, 1712176, 171-2176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1748* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,35*
    € 33,74
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PLT3S-C
    ab € 0,08291*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.