Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK AVB 1.5/2/8 TRANSFORMATOR, 2 X 8V, 1.5VA, 2 X 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711405
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB 1.5/2/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Nennleistung: 1.5 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: AVB Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 8V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 94 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block sicherheitstrafo, block transformatoren, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, AVB 1.5/2/8, 1711405, 171-1405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.