Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerschutz für Lüfter, Gitter, Kunststoff, 118mm-Axiallüfter, 104.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704203
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ30P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 119mm
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 118mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: -
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Kunststoff
  • Mittenabstand Montagelöcher: 104.8 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, LZ30P, 1704203, 170-4203
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 2,99*
    € 4,63*
    € 6,90*
    ab € 3,60*
    € 6,20*
    € 5,90*
    ab € 3,00*
    € 6,90*
    Lager 139
    436
    € 14,99*
    ab € 5,02*
    € 10,03*
    1 Tag
    104
    € 5,95*
    ab € 4,98*
    € 10,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120M
    ab € 3,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.