Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 1 Kfz-Mini-Flachstecksicherung, 15A, 32V AC, 32V DC, APM, ATM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703162
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01530009Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: Mini-Flachstecksicherung, APM, ATM
  • Produktpalette: MINI 153
  • Nennspannung V AC: 32 V
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Halteranschlüsse: Stift
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 01530009Z, 1703162, 170-3162
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,92*
    € 5,67*
    € 6,90*
    ab € 1,95*
    € 5,85*
    Lager 139
    1644
    € 14,99*
    ab € 2,32*
    € 5,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0297015.WXNV
    ab € 0,127*
    Zubehör
    Littelfuse
    0297005.WXNV
    ab € 0,136*
    Zubehör
    Littelfuse
    0297003.WXNV
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Littelfuse
    00950011XXN
    ab € 40,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.