Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R928140 MESSLEITUNG, SCHW., 500MM, 750V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702094
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R928140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Prüfleitung
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 2mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 2mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 750 Vrms
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfschnur, messkabel 50 cm bananenstecker, prüfkabel bananenstecker, prüfkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, RADIALL, R928140, 1702094, 170-2094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,75*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.