Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
PCB-Prüfpunkte
>
Artikel
MULTICOMP TEST-1(GR) PRÜFPIN, PCB, GRÜN
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1701998
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
TEST-1(GR)
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
PCB-Prüfpunkte
Steckverbindermontage:
Durchsteckmontage
Steckverbinderfarbe:
Grün
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Produktpalette:
Multicomp Colour Coded Through-hole PCB Test Pins
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Montagelochdurchmesser:
3.2 mm
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
PCB-Prüfpunkte
Weitere Suchbegriffe:
MULTICOMP
,
TEST-1(GR)
,
1701998
,
170-1998
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,66*
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770272 MESSLEITUNG, 5A, 60V, 305MM, SCHWARZ
Multicomp
MP770272
€ 3,96*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770287 MESSLEITUNGSSATZ, 60V, 5A, 185MM
Multicomp
MP770287
€ 4,93*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770520 PRÜFSPITZEN, 4-TLG. SATZ, 10A, 1KV
Multicomp
MP770520
€ 9,39*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770521 PRÜFKLEMMENSATZ BANANENSTECKER 6TLG 10A
Multicomp
MP770521
€ 10,01*
Zubehör
Prüfspitze, scharfe Spitze, schwarz
Tenma
76-031
€ 8,62*
Zubehör
Steckverbinder für Messfühler/Tastköpfe, Zangenklemme, Spannung
Tenma
76-060
€ 13,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.