Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN FWP-100A22F SICHERUNG, 100A, 58MM, HI-SPEED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1701419
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     FWP-100A22F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Produktpalette: FWP
  • Sicherungsgröße, metrisch: 22mm x 58mm
  • Nennspannung V AC: 700 VAC
  • Sicherungsstrom: 100 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 7/8 Zoll x 2-9/32 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 500 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleitersicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, FWP-100A22F, 1701419, 170-1419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.