Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 160NHG00B SICHERUNG, 160A, NH DIN, 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1701407
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     160NHG00B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
Produktpalette: NH DIN
  • Sicherungsgröße, metrisch: -
  • Nennspannung V AC: 500 VAC
  • Sicherungsstrom: 160 A
  • Sicherungsgröße, imperial: -
  • Auslöseverhalten: gG
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, 160NHG00B, 1701407, 170-1407
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    3
    € 6,99*
    ab € 2,48*
    € 3,82*
    19 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,90*
    ab € 2,54*
    € 3,90*
    25 Tage
    unbekannt
    3
    € 5,50*
    ab € 2,54*
    € 3,90*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,75*
    € 4,31*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 5,40*
    € 9,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    SD00-D
    ab € 5,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.