Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N485B. KLEINSIGNALDIODE, 200V, 0.2A, DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700822
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N485B.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: 1N485B
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N485B., 1700822, 170-0822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0456*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5395*
    € 0,64201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3678*
    € 0,43768
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1594*
    € 0,18969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1456*
    € 0,17326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.