Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO R-134G7210200CA KABEL, U.FL - SMA, REVERSE, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1699248
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R-134G7210200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Imperial: 7.87 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Miniature Coaxial Cable Assemblies Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: U.FL-Stecker (90°) auf SMA-RP-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, R-134G7210200CA, 1699248, 169-9248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    HRMJ-U.FLP(40)
    ab € 17,46*
    Zubehör
    Hirose
    U.FL-R-SMT-1(10)
    ab € 0,167*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-02F-4-TGG
    ab € 7,83*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-24-2 TGN
    ab € 11,48*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-55V-3-TGG
    ab € 4,03*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1337809-1
    ab € 16,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.