Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST LZ53 SCHUTZGITTER F. LÜFTER, METALL, 140MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698227
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 140 mm
lüftergitter
lüftergitter papst
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 140mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Zink / Nickel
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 124.5 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, LZ53, 1698227, 169-8227
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1048
    € 14,99*
    ab € 6,61*
    € 13,39*
    1 Tag
    302
    € 5,95*
    ab € 6,52*
    € 13,40*
    € 8,95*
    ab € 7,89*
    € 14,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.