Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH8R06G-TR GR-DIODE, UKURZE ERHOLZEIT, 8A D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697527
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH8R06G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Produktpalette: STTH8
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.9 V
  • Sperrverzögerungszeit: 45 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH8R06G-TR, 1697527, 169-7527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,82*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.