Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-3048 BUCHSENGEHÄUSE, 4POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697118
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
Rastermaß: 4.2 mm
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5557
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5556 &, Mini-Fit Plus HCS 45750 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-3048, 1697118, 169-7118
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6500
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,31*
    2 Tage
    417
    10
    € 5,95*
    ab € 0,2858*
    € 0,5002*
    2 Tage
    858
    7
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,75*
    Lager 139
    11957
    1
    € 14,99*
    ab € 0,256*
    € 0,82*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    39-00-0078
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Molex
    39012041
    ab € 0,0908*
    Zubehör
    Molex
    39012046
    ab € 0,184*
    Zubehör
    Molex
    39300040
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Molex
    39301040
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Molex
    46015-0403
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.