Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; Mini-Fit Jr; 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; Mini-Fit Jr; 4,2mm
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; Mini-Fit Jr; 4,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-39-01-3048
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39013048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
Hersteller: MOLEX
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Jr.
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Engineering PN: 5557-04R1-210
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,42*
1 Tag
417
10
€ 5,95*
ab € 0,2858*
€ 0,5102*
1 Tag
858
7
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,77*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,63*
Zubehör
Molex
39012041
ab € 0,0902*
Zubehör
Molex
39012046
ab € 0,184*
Zubehör
Molex
39300040
ab € 0,42*
Zubehör
Molex
39301040
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
46015-0403
ab € 0,56*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.