Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3313J-1-501E TRIMMPOTENTIOMETER, 500R, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689904
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313J-1-501E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3313
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3313J-1-501E, 1689904, 168-9904
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,90*
    € 1,13*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,94*
    € 1,18*
    Lager 139
    646
    1
    € 14,99*
    ab € 0,685*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.