Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3313 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500Ω, ±20%, 0.125W, J-Schraubkloben, L. 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674503
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313J-1-501E
EAN/GTIN:
     5059043525556
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.125W
Serie = 3313
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,93 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

125 mW, 3 mm, Serie 3313J. Horizontales abgedichtetes Vierkant-Trimmpotenziometer, 3 mm Kompatibel mit SMD-Fertigungsverfahren Rotoranschlag für Einstellung innerhalb des Stromkreises Dreh- und Dichtungslebensdauer: 100 Zyklen Montagepatent Nr. 5043695 für hohe Dichtungsintegrität Kunststoffgehäuse für HF-Anwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.125W
Serie:
3313
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,93 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 1674503, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3313J1501E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,13*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,18*
1 Tag
646
1
€ 14,99*
ab € 0,685*
€ 1,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.