Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES D92C DIODENNETZWERK M. BUSVERBINDUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689674
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     D92C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
Durchlassstoßstrom: 300 mA
  • Produktpalette: D
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 80 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SIP
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, D92C, 1689674, 168-9674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,14*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.