Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, TRANSZORB SMCJ, Bidirektional, 18 V, 29.2 V, SMD, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689279
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMCJ18CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB SMCJ
  • Sperrspannung: 18 V
  • Klemmspannung, max.: 29.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: -
  • Durchbruchspannung, max.: 21.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, Z-Diode, Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, smd z-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMCJ18CA-TR, 1689279, 168-9279
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,246*
    € 1,254*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMCJ18CA-E3/57T
    ab € 0,269*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.