Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MYRRA 44157 TRANSFORMATOR 2.3VA 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689061
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Nennleistung: 2.3 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: 44000 Series
  • Wicklungstyp: Primär einfach, Sekundär einfach
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 6V
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 383 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MYRRA, 44157, 1689061, 168-9061
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,70*
    € 4,19*
    Lager 139
    338
    € 14,99*
    ab € 2,80*
    € 8,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.