Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X6071T253 GASENTLADUNGSABLEITER, 150V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688766
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X6071T253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Stoßentladungsstrom: 2 kA
  • Produktpalette: B88069X
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos gasentladungsableiter, smd-sicherung, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X6071T253, 1688766, 168-8766
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2490
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,437*
    € 1,196*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,61*
    € 3,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,98* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.