Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 150 V, 2 kA, B88069X6071T253


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 150 V, 2 kA, B88069X6071T253
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 150 V, 2 kA, B88069X6071T253
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 150 V, 2 kA, B88069X6071T253
Artikel-Nr.:
     4502-40G968
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X6071T253
EAN/GTIN:
     4099889175639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter, B88069X6071T253, EPCOS Der B88069X6071T253 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an Schutz gegen schnell ansteigende Transienten, die normalerweise durch Blitzstörungen verursacht werden. Für den Einsatz in Hochfrequenz-Datenleitungen, bietet extrem niedrige Kapazitäten und zeigt nur geringe Signalverluste bis zu hohen Frequenzen. Es ist extrem zuverlässig und kann hohe Stoßströme ohne Zerstörung verkraften. Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Stromfähigkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Geringe Kapazität und Einfügungsdämpfung * Hoher Isolationswiderstand * Excellent SMD handling * RoHS-kompatibel Anwendungen * Telekommunikation * CCTV * Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
2 kA
Ansprechspannung:
150 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter epcos, smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2540
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,437*
€ 1,09*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,674* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.