Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NFM18PC104R1C3D ENTSTÖRFILTER, 0603, 0.1UF, 16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1686508
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM18PC104R1C3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Dielektrikum: -
  • Produktpalette: NFM
  • Nennstrom: 2 A
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform - Kondensator: 0603 [Metrisch 1608]
  • Nennspannung: 16 V
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolationswiderstand: 1 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Netzentstörfilter, SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd ferrit murata, netzentstörfilter, smd kondensator 16v, Bauelemente, Durchführungskondensatoren, Filter, Passive, MURATA, NFM18PC104R1C3D, 1686508, 168-6508
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,0384*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0204*
    € 0,0979*
    Lager 139
    18808
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0523*
    € 0,2214*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2214*
    € 0,26347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,214* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.