Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 460DE08C3 STECKER,MICRO SD,HINGED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1686452
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     460DE08C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 460DE
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Aufklappbar
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Speicher / Karte: MicroSD
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, MULTICOMP, 460DE08C3, 1686452, 168-6452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,938*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS2GUSDC
    ab € 4,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.