Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fersenband, schwarz, 1 MOhm, 18 , dehnbar, Klettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1684259
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     HGC1M-EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Erdungsbandfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Erdungsbandtyp: Ferse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Halterungstyp: Klettband
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Bandmaterial: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: esd fersenbaender, esd fersenband, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Fersenbänder, Produkte, Reinraumprodukte, Zehen-, SCS, HGC1M-EC, 1684259, 168-4259
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,83*
    € 13,26*
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 9,44*
    € 18,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.