Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 09-50-8033 BUCHSENLEISTE, 3POS, 1 REIHE, 3.96MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675490
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-8033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Rastermaß: 3.96 mm
  • Produktpalette: KK 396 41695
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 797582145, 797582146
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse 3 pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 09-50-8033, 1675490, 167-5490
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0917*
    € 0,3005*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0958*
    € 0,4695*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4695*
    € 0,55871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2855*
    € 0,33975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2018*
    € 0,24014
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1637*
    € 0,1948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1396*
    € 0,16612
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1245*
    € 0,14816
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    08-50-0108
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0107
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0105
    ab € 0,0782*
    Zubehör
    Molex
    26-48-1035
    ab € 0,197*
    Zubehör
    Molex
    26-61-4030
    ab € 8,27*
    Zubehör
    Molex
    26-60-5030
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Molex
    26-60-4030
    ab € 0,1442*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.