Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 109659 TRIPLE WALL PANEL WITH 44 CLIPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674878
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     109659
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Produktpalette: Raaco - Tool Wall Panel Sets
  • Außenbreite - Zoll: 61.42 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 440 mm
  • Außenhöhe - imperial: 17.32 Zoll
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 1560 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Werkzeughalter-Sortiment, lochplatten raaco, werkzeughalter sortiment, lochplatte schwarz, Aufbewahrung, Behälter, Lagerung, Platten, Schienen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugwände, RAACO, 109659, 1674878, 167-4878
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 91,18*
    € 118,13*
    19 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 93,89*
    € 118,14*
    Frei Haus
    ab € 91,27*
    € 118,25*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 97,04*
    € 122,54*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 144,90*
    € 185,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,63*
    € 220,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,34*
    € 218,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 179,67*
    € 213,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 164,75*
    € 196,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,30*
    € 191,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,90*
    € 172,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    108928
    ab € 1,835*
    Zubehör
    Raaco
    110631
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Raaco
    110648
    ab € 1,55167*
    Zubehör
    Raaco
    110655
    ab € 6,29*
    Zubehör
    Raaco
    110679
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Raaco
    110716
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Raaco
    110792
    ab € 6,29*
    Zubehör
    Raaco
    110815
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.