Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 108928 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 108928 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter
raaco 108928 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter
raaco 108928 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter
raaco 108928 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66064518
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     108928
EAN/GTIN:
     5733439108928
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Bohrmaschinenhalter. Enthält 4 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hakenwerkzeughalter
Material
Polyoxymethylen (POM)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8325*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,3275*
€ 2,76973
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,1575*
€ 2,56743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0275*
€ 2,41273
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,8325*
€ 2,18068
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
109659
ab € 91,35*
Zubehör
Raaco
110631
ab € 6,40*
Zubehör
Raaco
110648
ab € 1,54167*
Zubehör
Raaco
110655
ab € 6,27*
Zubehör
Raaco
110679
ab € 5,34*
Zubehör
Raaco
110716
ab € 6,33*
Zubehör
Raaco
110792
ab € 6,30*
Zubehör
Raaco
110815
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.