Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Werkzeugplatte für Wandmontage, Stahl, Inhalt: Werkzeugplatte und Clips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827122
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     109659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugregal
Material/Stoff = Stahl
Satz Inhalt = Werkzeugplatte und Clips

Raaco WerkzeugDie Raaco Super Clip 3TWP44 3 Panels plus 44 gemischte Super Clips ist eine Kombination aus verschiedenen Clips zusammen mit einer Werkzeugplatte für Wandmontage mit Abmessungen von 440 mm x 1560 mm. Die Werkzeugplatten bestehen aus verzinktem Stahl und Werkzeugclips aus Glasfaser, verstärktem Nylon und verchromtem Stahldraht. Die wandmontierten Platten sind perforiert, um die Vielzahl von Werkzeugclips (wie in der Inhaltstabelle gezeigt) zum Aufhängen von Schraubendrehern, Zangen, Hämmern, Bohrern und mehr auf organisierte Weise zu halten. Er kann in kleinen Werkstätten verwendet werden. Hinweis: Dieses Produkt wird ohne Werkzeuge geliefert.Eigenschaften und VorteileBohrgestelle bestehen aus Polypropylen Die Clips lassen sich leicht von Hand montieren und entfernen 44 verschiedene Super-Clips
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugregal
Material/Stoff:
Stahl
Satz Inhalt:
Werkzeugplatte und Clips
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Werkzeughalter-Sortiment, lochplatten raaco, werkzeughalter sortiment, lochplatte schwarz, 2827122, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugwände, Haken & Halter, Raaco, 109659, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Racks, Hooks & Holders
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 119,51*
Frei Haus
ab € 90,89*
€ 119,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,88*
€ 119,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 119,99*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,50*
€ 128,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
108928
ab € 1,8825*
Zubehör
Raaco
110631
ab € 6,29*
Zubehör
Raaco
110648
ab € 1,55167*
Zubehör
Raaco
110655
ab € 6,29*
Zubehör
Raaco
110679
ab € 5,37*
Zubehör
Raaco
110716
ab € 6,22*
Zubehör
Raaco
110792
ab € 6,17*
Zubehör
Raaco
110815
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.