Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDSTROM 7291 CUTTERS, OBLIQUE FULL FLUSH 109MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1671593
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     7291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Vornschneider
  • Gesamtlänge: 109 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.25 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kabelschneider lindstrom, kabelschere, esd vornschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, LINDSTROM, 7291, 1671593, 167-1593
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 41,94*
    € 55,87*
    € 4,00*
    ab € 43,20*
    € 56,38*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 42,45*
    € 57,60*
    € 8,95*
    ab € 50,86*
    € 66,75*
    Lager 139
    21
    Frei Haus
    ab € 82,69*
    € 102,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,75*
    € 122,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,02*
    € 121,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,41*
    € 114,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,94*
    € 108,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 87,43*
    € 104,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 82,69*
    € 98,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    7290
    ab € 41,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.