Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDSTROM RX8248 CUTTERS, OBLIQUE LONG HEAD 143MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1671587
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     RX8248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 143 mm
  • Schneidleistung, max.: 0.8 mm
  • Schneidart: Ohne Wate
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Härte der Schneide: 65 °
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, LINDSTROM, RX8248, 1671587, 167-1587
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 71,05*
    € 98,54*
    Frei Haus
    ab € 86,21*
    € 109,88*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 88,35*
    € 115,02*
    Frei Haus
    ab € 134,14*
    € 180,63*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 150,05*
    € 196,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 196,70*
    € 234,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,50*
    € 229,08
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 178,98*
    € 212,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,41*
    € 208,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 162,84*
    € 193,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,05*
    € 178,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.