Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS EX354RD POWER SUPPLY, 2CH, 35V, 4A, ADJUSTABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670783
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EX354RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Ausgangsspannung, max.: 35 V
  • Produktpalette: EX-R Series
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 280 W
  • Ausgangsstrom, max.: 4 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 110 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, tti labornetzgerät, labornetzgerät, 4a labornetzteil, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AIM-TTI INSTRUMENTS, EX354RD, 1670783, 167-0783
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 534,00*
    € 624,84*
    € 5,90*
    ab € 548,37*
    € 640,14*
    Frei Haus
    ab € 543,16*
    € 655,57*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 593,40*
    € 687,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 624,84*
    € 743,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 617,58*
    € 734,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 589,86*
    € 701,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 570,53*
    € 678,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 534,00*
    € 635,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Tenma
    72-10495
    ab € 167,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.