Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 972 STECKER,SPLEISS,SICHERUNGHALTER


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670760
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     972
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: ATO
  • Nennspannung V AC: 32 V
  • Produktpalette: Scotchlok
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Halteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Kabelabzweiger, Leitungsverteiler, Stromdieb, kabelabzweiger 3m, kabelabzweiger, auto sicherung 20a, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sicherungshalter, 3M, 972, 1670760, 167-0760
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,82*
    € 3,51*
    10
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 23,853*
    € 29,363*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 24,36*
    € 30,09*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 23,32*
    € 32,24*
    Lager 139
    21
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 30,32*
    € 56,34*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 56,34*
    € 67,04
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 53,63*
    € 63,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 44,32*
    € 52,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3032* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.