Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 129-116 DEPTH MICROMETER 0-150MM 100MM BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1667316
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     129-116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefenmessschraube
Tiefenmikrometer
tiefenmessschraube mitutoyo
tiefenmessschraube
Messbereich, max.: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ambosse: -
  • Maßteilung: 0.01mm
  • Genauigkeit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschraube 0-150mm, Messschrauben, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MITUTOYO, 129-116, 1667316, 166-7316
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 277,67*
    € 335,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 283,31*
    € 345,52*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 302,59*
    € 356,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,52*
    € 411,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 334,96*
    € 398,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 324,95*
    € 386,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,64*
    € 367,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 297,85*
    € 354,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,31*
    € 337,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.