Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 102-707 EXT. MICROMETER 0-25MM STD. RATCHET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1667299
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     102-707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 0-25 mm mitutoyo
bügel - messschraube
Messbereich, max.: 25 mm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ambosse: -
  • Genauigkeit: -
  • Maßteilung: 0.001mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mitutoyo bügelmessschraube, Messschrauben, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MITUTOYO, 102-707, 1667299, 166-7299
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 70,12*
    € 90,56*
    13 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 77,16*
    € 97,21*
    5 Tage
    1
    € 4,90*
    ab € 82,86*
    € 103,46*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 90,18*
    € 115,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,67*
    € 137,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,86*
    € 136,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 111,32*
    € 132,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,64*
    € 123,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,59*
    € 118,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,18*
    € 107,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.