| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1664302 Herst.-Nr.: T49112-1250 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Größe der Spitze (Philips): #1 Gesamtlänge: 357 mmKlingenlänge: 250 mmSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ck schraubendreher ph 1, ph schraubendreher, ph schraubendreher 2 x 250 mm, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49112-1250, 1664302, 166-4302 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,89* | € 9,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,75* | € 9,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,00* | € 10,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 11,39* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 8,50* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|