Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49142-1 SCHRAUBENDREHER VDE PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664269
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49142-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #1
  • Gesamtlänge: 187 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 5,18*
    € 7,55*
    3
    € 4,00*
    ab € 4,17*
    € 7,56*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,68*
    € 7,80*
    2 Tage
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 6,04*
    € 9,04*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 6,94*
    € 10,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6802782
    ab € 2,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.