Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT NWSLC-2Y HÜLSE F. KABELMARKIERUNG GELB 2MM 100ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657314
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NWSLC-2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser, max.: 2 mm
  • Produktpalette: NWSLC
  • Markierungstyp: Markierungstülle
  • Markierungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: -
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Maße Kabelmarkierung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, panduit kabelbeschriftung, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, PANDUIT, NWSLC-2Y, 1657314, 165-7314
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,143*
    € 0,179*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,1421*
    € 0,2041*
    100
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 0,1681*
    € 0,2381*
    Lager 139
    18
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 20,84*
    € 35,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 31,03*
    € 36,93
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 30,35*
    € 36,12
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2084* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CBOT24K
    ab € 58,26*
    Zubehör
    Panduit
    HLB2S-C0
    ab € 81,33*
    Zubehör
    Panduit
    S100X150VAC
    ab € 36,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.