Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NLD ELECTRONIC NLD29W803550500 LED-KONTROLLLEUCHTE, 24V GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1655542
Hersteller:
     NLD Electronic
Herst.-Nr.:
     NLD29W803550500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lichtstärke: 1.4 cd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 17 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, meldeleuchte 24v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, NLD ELECTRONIC, NLD29W803550500, 1655542, 165-5542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.