Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA OPTO LIGHT OLS 130 HSD/ HY LED,1206,HI-ROT/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1655514
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OLS 130 HSD/ HY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, Y 2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 120mcd, Y 150mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, Y 590nm
  • Leuchtengröße: 1.8mm x 2mm
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot, Gelb
  • Abstrahlwinkel: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, OSA OPTO LIGHT, OLS 130 HSD/ HY, 1655514, 165-5514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,551*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    Infineon
    BCR402UE6327HTSA1
    ab € 0,112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.