Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N690 SCR, THYRISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653487
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: TO-208AA
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 40 mA
  • Thyristormontage: Bolzenbefestigung
  • RMS-Durchlassstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 2N690, 1653487, 165-3487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,65*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Winslow Adaptics
    W3437G.
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.