Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR1206 Dickschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616938
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-1002ELF
EAN/GTIN:
     5059043453873
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 10kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CR1206
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 1206, Serie CR1206-FX – 1 %. Die Dickschicht-SMD-Widerstände der Serie CR1206 von Bourns verfügen über eine Nennleistung von 0,1 W bei 70 °C. Diese aus drei Schichten bestehenden Chip-Widerstände verfügen über eine Nickelsperrschicht, die das Auslaugen verhindert und eine ausgezeichnete Lötbarkeit gewährleistet, sodass alle Arten von Lötverfahren angewendet werden können.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CR1206
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1616938, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR1206FX1002ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00582*
€ 0,00822*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
2 Tage
22768
10
€ 14,99*
ab € 0,00801*
€ 0,02846*
2 Tage
17975
25
€ 5,95*
ab € 0,0507*
€ 0,161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 108,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.