Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-SM150/33-2 MULTISICHERUNG, SMD, 1.5A, 33V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652200
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM150/33-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763)
  • Auslösestrom: 3 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: MF-SM
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 33 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-SM150/33-2, 1652200, 165-2200
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,35*
    9 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,281*
    € 0,351*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 0,46*
    Lager 139
    8845
    5
    € 14,99*
    ab € 0,268*
    € 0,532*
    1 Tag
    1423
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3184*
    € 0,5538*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,66* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L150DR
    ab € 0,185*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD150F/33-2
    ab € 0,25*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD150F/33-2
    ab € 0,266*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.