Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TL074CD OP-AMP ,QUAD,14SOIC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651878
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL074CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 16 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 16 V/µs
  • Versorgungsspannung: 6V bis 36V
  • Eingangsruhestrom: 30 pA
  • Bandbreite: 3 MHz
  • Verstärkertyp: Rauscharm
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TL074CD, 1651878, 165-1878
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,23*
    € 0,38*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,195*
    € 0,461*
    Lager 139
    3617
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 0,211*
    € 0,721*
    1 Tag
    75
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,75*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,46*
    € 0,83*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Paket
    1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00005* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-03
    ab € 3,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.