Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMERICAN POWER DEVICES 1N4001 DIODE, NETZGLEICHRICHTER, 35V, 1A, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651089
Hersteller:
     American Power Devices
Herst.-Nr.:
     1N4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: 1N4001
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, AMERICAN POWER DEVICES, 1N4001, 1651089, 165-1089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,184*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.