Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY62128ELL-45SXI SRAM, 1MBIT, 128KX8, 5V, SOIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650060
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62128ELL-45SXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram cypress semiconductor
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1mbit sram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY62128ELL-45SXI, 1650060, 165-0060
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 2,76*
    € 4,45*
    2
    € 8,95*
    ab € 2,23*
    € 4,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,13*
    € 4,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.