Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor 1MBit LowPower SRAM 128k 1MHz, 16bit / Wort 8bit, 4,5 V bis 5,5 V, SOIC 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cypress Semiconductor 1MBit LowPower SRAM 128k 1MHz, 16bit / Wort 8bit, 4,5 V bis 5,5 V, SOIC 32-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1256971
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY62128ELL-45SXI
EAN/GTIN:
     5059040038844
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram cypress semiconductor
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 128 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Adressbusbreite = 8bit
Taktfrequenz = 1MHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Asymmetrisch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 20.751 x 11.43 x 2.895mm
Höhe = 2.895mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Asynchroner statischer RAM-Speicher, Cypress Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
128 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Adressbusbreite:
8bit
Taktfrequenz:
1MHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Asymmetrisch
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
20.751 x 11.43 x 2.895mm
Höhe:
2.895mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1mbit sram, 1256971, Halbleiter, Speicherbausteine, Cypress Semiconductor, CY62128ELL45SXI, Semiconductors, Memory Chips, Infineon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,43*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,21*
€ 4,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,11*
€ 4,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.