Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F14K50-I/SS MCU, 8BIT, PIC18, 48MHZ, SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1648504
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F14K50-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K5x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 768 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K5x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F14K50-I/SS, 1648504, 164-8504
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    67
    Frei Haus
    ab € 2,10*
    € 2,75*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,16*
    € 3,54*
    Lager 139
    4493
    1
    € 14,99*
    ab € 2,34*
    € 3,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC18LF14K50-I/SS
    ab € 2,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.