Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1648276 Herst.-Nr.: 113A.12C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge: 306 mm Produktpalette: - Backenöffnung, max.: 34 mmSVHC: No SVHC (17-Jan-2022) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, 113A.12C, 1648276, 164-8276 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,80* | € 28,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,42* | € 28,25* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 22,39* | € 30,40* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,72* | € 36,55* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 44,77* | € 66,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|